Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U09200.025.0150 Hylseanker Flat 1/4 tomme 1-1/2 tomme, 100PK | AG2KXV 31KL77

GRAINGER U09200.025.0150 Hylseanker flat 1/4 tomme 1-1/2 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2KXV Modell: U09200.025.0150Kryssref: 31KL77
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
768NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmetanker
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde1.5 "
Head StyleFlatt hode
MaterialeKarbonstål
Min. Innbygging1.125 "
Trådstørrelse10
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)1694

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6944
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U09200.025.0150 Hylseanker flat 1/4 tomme 1-1/2 tommer, 100PK
768NOK /pakke