Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U08307.037.0500 Carriage Bolt Square Grade A 3/8-16 X 5 Inch, 10PK | AG2FHC 31JA28

GRAINGER U08307.037.0500 Vognbolt firkantet klasse A 3/8-16 X 5 tommer, 10PK

På lager
Vare: AG2FHC Modell: U08307.037.0500Kryssreferanse: 31JA28
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
60NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse3 / 8 "
FinishVarmgalvanisert
KlasseA
Hode Dia.0.782 til 0.844 "
Hodehøyde0.188 til 0.208 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde5"
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.188 til 0.219 "
Firkantet bredde0.368 til 0.388 "
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6399
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7318152055

Produktdetaljer:

    • Hals Type (Firkantet Hals)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U08307.037.0500 Vognbolt firkantet klasse A 3/8-16 X 5 tommer, 10PK
60NOK /pakke