Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U08305.025.0400 Vognbolt Sink 1/4-20 X 4, 50PK | AG2FFA 31HZ67

GRAINGER U08305.025.0400 Vognbolt Sink 1/4-20 X 4, 50PK

På lager
Vare: AG2FFA Modell: U08305.025.0400Kryssreferanse: 31HZ67
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
93NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse1 / 4 "
FinishSink belagt
KlasseA
Hode Dia.0.563 til 0.594 "
Hodehøyde0.125 til 0.145 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde4"
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.125 til 0.156 "
Firkantet bredde0.245 til 0.26 "
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0953
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318152055

Produktdetaljer:

    • Hals Type (Firkantet Hals)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U08305.025.0400 Vognbolt Sink 1/4-20 X 4, 50PK
93NOK /pakke