Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U04008.075.0325 Structural Bolt 3/4-10 X 3-1/4 Length, 10PK | AG2GQP 31JK71

GRAINGER U04008.075.0325 Strukturbolt 3/4-10 X 3-1/4 Lengde, 10PK

På lager
Vare: AG2GQP Modell: U04008.075.0325Kryssref: 31JK71
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
576NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex strukturell bolt
FinishPlain
KlasseA490
Hode Dia.1.25 "
Hodehøyde15 / 32 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde3.25 "
Rockwell HardnessC25 til C34 / C19 til C30
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.375 "
Trådstørrelse3 / 4-10
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4345
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode7318152065

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U04008.075.0325 Strukturbolt 3/4-10 X 3-1/4 Lengde, 10PK
576NOK /pakke