Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER SP83IGGYA kontakt, dupleks, 5-20R, 20 A, 125V AC, grå, 2 poler, skrueterminaler, sykehusklasse | CQ2EYC 52HE32

GRAINGER SP83IGGYA-kontakt, dupleks, 5-20R, 20 A, 125V AC, grå, 2 poler, skrueterminaler, sykehusklasse

På lager
Vare: CQ2EYC Modell: SP83IGGYAKryssref: 52HE32

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 054 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GRAINGER 1597NTLTRLA Strøminntak, Decorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125V AC, Light Mandel, 2 Poler | CQ2EWE 56FN19 1597NTLTRLAStrøminntak609NOK
GRAINGER 1597NTLTRW Strøminntak, Dekorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125V AC, Hvit, 2 Poler, Skrueterminaler | CQ2EWF 56FN21 1597NTLTRWStrøminntak609NOK
GRAINGER 9200GRY Stikkontakt, Dekorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125V AC, Grå, 2 Poler, Skrueterminaler | CQ2EWG 52HC92 9200GRYBeholder262NOK
GRAINGER 9200RED Stikkontakt, Dekorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125V AC, Rød, 2 Poler, Skrueterminaler | CQ2EWH 52HC94 9200REDBeholder262NOK
GRAINGER 9200I Stikkontakt, Dekorator Duplex, 5-20R, 15 A, 125V AC, Elfenben, 2 Poler, Skrueterminaler | CR3DHK 52HC93 9200IBeholder262NOK
GRAINGER 9300IGI kontakt, dekorator dupleks, 5-20R, 20 A, 125V AC, elfenben, 2 poler, skrueterminaler | CQ2EWJ 52HC96 9300IGIBeholder516NOK
GRAINGER SP82IGA kontakt, dupleks, 5-15R, 15 A, 125V AC, blå, 2 poler, skrueterminaler, sykehusklasse | CQ2EWK 49YZ37 SP82IGABeholder1 611 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER SP83IGGYA-kontakt, dupleks, 5-20R, 20 A, 125V AC, grå, 2 poler, skrueterminaler, sykehusklasse
2 054 NOK / enhet