Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1WB53 Metal Screw Oval #8 3/8 Inch Length, 100PK | AB3YRW

APPROVED VENDOR 1WB53 metallskrue oval #8 3/8 tommers lengde, 100 PK

På lager
Vare: AB3YRW Modell: 1WB53
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
103NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.312 "
Hodehøyde0.152 "
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde3 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#8
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WB53 metallskrue oval #8 3/8 tommers lengde, 100 PK
103NOK /pakke