GRAINGER RSC-1824-2-95 Steel Flat Handle Utility Cart, 1200 Lbs. Lastekapasitet, antall hyller 2 | CD2KNP 19G933

GRAINGER RSC-1824-2-95 Steel Flat Handle Utility Cart, 1200 lbs. Lastekapasitet, antall hyller 2

På lager
Vare: CD2KNP Modell: RSC-1824-2-95Kryssref.: 19G933

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 227 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlathåndtak verktøyvogn
Montert / Umontertmontert
Kapasitet per hylle600 lb.
Caster Dia.5"
Caster materialepolyuretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Drei med sidebrems
Hjulbredde1.25 "
FARGEGrå
Avstand mellom hyller26.75 "
FinishTeksturert pulvermaling
Måler14
Håndtakets høyde37.625 "
Håndtak inkludertJa
Leppehøyde1.5 "
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeStål
Ikke-merkingJa
Antall hyller2
Total lengde30.25 "
Samlet bredde18.25 "
Hyllelengde24 "
Hyllebredde18 "
StilLippet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.3

Produktvarianter

ProduktModellAvstand mellom midtre og nederste hylleMontert / UmontertKapasitet per hylleAvstand mellom hyllerAvstand mellom topp- og mellomhylleFinishMålerHåndtakets høydePris
GRAINGER HE38-B Utility Cart 300 lb Kapasitet PE 2 hyller | AJ2KRP 9MN33 HE38-B--10024.75 "----3 183 NOK
GRAINGER SD248P800GP Utstyrsvogn med stålhåndtak, 4800 kg. Lastekapasitet, antall hyller 2 | CD2KME 8EEK7 SD248P800GP-montert-25 "-Pulverlakkert17-15 538 NOK
GRAINGER HET-2436-2-5K-95 Steel Flat Handle Utility Cart, 4800 lbs. Lastekapasitet, antall hyller 2 | CD2KMN 8W832 HET-2436-2-5K-95-montert-26.75 "-Pulverlakkert14-10 078 NOK
GRAINGER SRSC2022482FLD4PU SS Flat Handle Utility Cart, 600 Lbs. Lastekapasitet, antall hyller 2 | CD2KNM 16D066 SRSC2022482FLD4PU-montert300 lb.24-13 / 16 "-polert2034 "5 646 NOK
GRAINGER BC50-B hjelpevogn, 500 pund. Lastekapasitet, antall hyller 5 | CD3FJH 8EJ11 BC50-B8.5 "Umontert10042 "8.5 "---2 710 NOK
GRAINGER HE33-B hjelpevogn, 300 lbs. Lastekapasitet, antall hyller 3 | CD3KBX 9RYW0 HE33-B10.75 "Umontert100 lb.21.5 "10.75 "---3 930 NOK
GRAINGER SRSC2022483FLD4PU Utility Cart, 600 Lbs. Lastekapasitet, antall hyller 3, rustfritt stål | CD3VZG 16D078 SRSC2022483FLD4PU-montert200 lb.11.75 "-polert2034 "6 573 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER RSC-1824-2-95 Steel Flat Handle Utility Cart, 1200 lbs. Lastekapasitet, antall hyller 2
5 227 NOK / enhet