GRAINGER SRSC2022483FLD4PU Utility Cart, 600 Lbs. Lastekapasitet, antall hyller 3, rustfritt stål | CD3VZG 16D078

GRAINGER SRSC2022483FLD4PU hjelpevogn, 600 pund. Lastekapasitet, antall hyller 3, rustfritt stål

På lager
Vare: CD3VZG Modell: SRSC2022483FLD4PUKryssreferanse: 16D078

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 573 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlathåndtak verktøyvogn
Montert / Umontertmontert
Kapasitet per hylle200 lb.
Caster Dia.4"
Caster materialepolyuretan
Type hjul(4) Sving
Hjulbredde1.25 "
FARGERustfritt
Avstand mellom hyller11.75 "
Finishpolert
Måler20
Håndtakets høyde34 "
Håndtak inkludertJa
Leppehøyde1.25 "
Lastekapasitet600 lb.
MaterialeRustfritt stål
Ikke-merkingJa
Antall hyller3
Total lengde54 5 / 16 "
Samlet bredde23 "
Hyllelengde48 "
Hyllebredde22 "
StilLipt / Flush kombinasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.6

Produktvarianter

ProduktModellAvstand mellom midtre og nederste hylleMontert / UmontertKapasitet per hylleAvstand mellom hyllerAvstand mellom topp- og mellomhylleFinishMålerHåndtakets høydePris
GRAINGER HE38-B Utility Cart 300 lb Kapasitet PE 2 hyller | AJ2KRP 9MN33 HE38-B--10024.75 "----3 183 NOK
GRAINGER SD248P800GP Utstyrsvogn med stålhåndtak, 4800 kg. Lastekapasitet, antall hyller 2 | CD2KME 8EEK7 SD248P800GP-montert-25 "-Pulverlakkert17-15 538 NOK
GRAINGER HET-2436-2-5K-95 Steel Flat Handle Utility Cart, 4800 lbs. Lastekapasitet, antall hyller 2 | CD2KMN 8W832 HET-2436-2-5K-95-montert-26.75 "-Pulverlakkert14-10 078 NOK
GRAINGER SRSC2022482FLD4PU SS Flat Handle Utility Cart, 600 Lbs. Lastekapasitet, antall hyller 2 | CD2KNM 16D066 SRSC2022482FLD4PU-montert300 lb.24-13 / 16 "-polert2034 "5 646 NOK
GRAINGER RSC-1824-2-95 Steel Flat Handle Utility Cart, 1200 Lbs. Lastekapasitet, antall hyller 2 | CD2KNP 19G933 RSC-1824-2-95-montert600 lb.26.75 "-Teksturert pulvermaling1437.625 "5 227 NOK
GRAINGER BC50-B hjelpevogn, 500 pund. Lastekapasitet, antall hyller 5 | CD3FJH 8EJ11 BC50-B8.5 "Umontert10042 "8.5 "---2 710 NOK
GRAINGER HE33-B hjelpevogn, 300 lbs. Lastekapasitet, antall hyller 3 | CD3KBX 9RYW0 HE33-B10.75 "Umontert100 lb.21.5 "10.75 "---3 930 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER SRSC2022483FLD4PU hjelpevogn, 600 pund. Lastekapasitet, antall hyller 3, rustfritt stål
6 573 NOK / enhet