GRAINGER HE38-B Utility Cart 300 lb Kapasitet PE 2 hyller | AJ2KRP 9MN33

GRAINGER HE38-B Utility Cart 300 lb Kapasitet PE 2 hyller

På lager
Vare: AJ2KRP Modell: HE38-BKryssref: 9MN33

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 183 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlathåndtak verktøyvogn
Kapasitet per hylle100
Caster Dia.4"
Caster materialepolyuretan
Type hjul(2) Sving, (2) Sving med brems
Avstand mellom hyller24.75 "
ElektriskNei
Håndtak inkludertJa
BenfargeSvart
BenmaterialePolyetylen med høy tetthet
Leppehøyde1 / 4 "
Lastekapasitet200 lb.
Ikke-merkingNei
Antall hyller2
Total lengde32 "
Samlet bredde24 "
HyllefargeSvart
Hyllelengde32 "
HyllematerialeTermoplastisk harpiks
HyllestilLippet
Hyllebredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.95
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)89.92
Skipets bredde (cm)62.23

Produktvarianter

ProduktModellAvstand mellom midtre og nederste hylleMontert / UmontertKapasitet per hylleAvstand mellom hyllerAvstand mellom topp- og mellomhylleFinishMålerHåndtakets høydePris
GRAINGER SD248P800GP Utstyrsvogn med stålhåndtak, 4800 kg. Lastekapasitet, antall hyller 2 | CD2KME 8EEK7 SD248P800GP-montert-25 "-Pulverlakkert17-15 538 NOK
GRAINGER HET-2436-2-5K-95 Steel Flat Handle Utility Cart, 4800 lbs. Lastekapasitet, antall hyller 2 | CD2KMN 8W832 HET-2436-2-5K-95-montert-26.75 "-Pulverlakkert14-10 078 NOK
GRAINGER SRSC2022482FLD4PU SS Flat Handle Utility Cart, 600 Lbs. Lastekapasitet, antall hyller 2 | CD2KNM 16D066 SRSC2022482FLD4PU-montert300 lb.24-13 / 16 "-polert2034 "5 646 NOK
GRAINGER RSC-1824-2-95 Steel Flat Handle Utility Cart, 1200 Lbs. Lastekapasitet, antall hyller 2 | CD2KNP 19G933 RSC-1824-2-95-montert600 lb.26.75 "-Teksturert pulvermaling1437.625 "5 227 NOK
GRAINGER BC50-B hjelpevogn, 500 pund. Lastekapasitet, antall hyller 5 | CD3FJH 8EJ11 BC50-B8.5 "Umontert10042 "8.5 "---2 710 NOK
GRAINGER HE33-B hjelpevogn, 300 lbs. Lastekapasitet, antall hyller 3 | CD3KBX 9RYW0 HE33-B10.75 "Umontert100 lb.21.5 "10.75 "---3 930 NOK
GRAINGER SRSC2022483FLD4PU Utility Cart, 600 Lbs. Lastekapasitet, antall hyller 3, rustfritt stål | CD3VZG 16D078 SRSC2022483FLD4PU-montert200 lb.11.75 "-polert2034 "6 573 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER HE38-B Utility Cart 300 lb Kapasitet PE 2 hyller
3 183 NOK / enhet