Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LABCONCO 7553000 Rotor Aluminium | AH8ZCB 39D566

LABCONCO 7553000 Rotor aluminium

På lager
Vare: AH8ZCB Modell: 7553000Kryssreferanse: 39D566
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
42 459 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakrotoren
FARGESvart
Diameter11.4 "
Holder6 standard mikrotiterplater eller 3 dype brønnplater
MaterialeAluminum
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.134
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)50.8
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDiameterHøydeHolderMaterialeTube SizeBreddePris
LABCONCO 7548400 Rotor 24 x 0.5 ml | AG9BZC 10P812 754840024 0.5 ml rør3.91.124 0.5 ml rørPTFE-belagt aluminium0.5 ml3.911 393 NOK
LABCONCO 7548500 Rotor 24 x 1.5ml | AG9BZD 10P813 754850024 1.5 ml rør3.91.124 1.5 ml rørPTFE-belagt aluminium1.5 ml3.913 218 NOK
LABCONCO 7548600 Rotor 16 x 10ml | AG9BZE 10P814 754860010 ml hetteglass5.51.610 ml hetteglassPTFE-belagt aluminium10 ml5.511 464 NOK
LABCONCO 7548700 Rotor 12 x 15ml | AG9BZF 10P815 754870015 ml hetteglass5.81.615 ml hetteglassPTFE-belagt aluminium15mL5.89 395 NOK
LABCONCO 7548800 Rotor 8 x 30ml | AG9BZG 10P816 754880030 ml hetteglass5.51.730 ml hetteglassPTFE-belagt aluminium30 ml5.59 395 NOK
LABCONCO 7553001 Rotor PTFE | AH8ZCC 39D567 7553001-11.4 "-6 standard mikrotiterplater eller 3 dype brønnplaterPTFE-6"56 726 NOK
LABCONCO 7553100 Rotor Aluminium | AH8ZCD 39D568 7553100-11.4 "-8 x 100 ml pæreformede kolberAluminum-6"50 939 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LABCONCO 7553000 Rotor aluminium
42 459 NOK / enhet