Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER PR-PTFE-GF-12 plaststang, 3 fot plastlengde, off-white, ugjennomsiktig, 1000 psi strekkfasthet | CQ3VYQ 60TP03

GRAINGER PR-PTFE-GF-12 plaststang, 3 fot plastlengde, off-white, ugjennomsiktig, 1000 psi strekkstyrke

På lager
Vare: CQ3VYQ Modell: PR-PTFE-GF-12Kryssreferanse: 60TP03

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

816NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakstang

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER PR-PTFE-GF-34 plaststang, 1 fot plastlengde, off-white, ugjennomsiktig, 1000 psi strekkfasthet | CQ3VVG 60TP25 PR-PTFE-GF-341 826 NOK
GRAINGER PR-PTFE-GF-54 plaststang, 1 fot plastlengde, off-white, ugjennomsiktig, 1000 psi strekkfasthet | CQ3VVH 60TP45 PR-PTFE-GF-548 285 NOK
GRAINGER PR-PTFE-GF-2 plaststang, 1 fot plastlengde, off-white, ugjennomsiktig, 1000 psi strekkfasthet | CQ3VVJ 60TN92 PR-PTFE-GF-292NOK
GRAINGER PR-PTFE-GF-10 plaststang, 1 fot plastlengde, off-white, ugjennomsiktig, 1000 psi strekkfasthet | CQ3VVK 60TP01 PR-PTFE-GF-10311NOK
GRAINGER PR-PTFE-GF-50 plaststang, 1 fot plastlengde, off-white, ugjennomsiktig, 1000 psi strekkfasthet | CQ3VVL 60TP41 PR-PTFE-GF-506 285 NOK
GRAINGER PR-PTFE-GF-14 plaststang, 1 fot plastlengde, off-white, ugjennomsiktig, 1000 psi strekkfasthet | CQ3VVM 60TP05 PR-PTFE-GF-14456NOK
GRAINGER PR-PTFE-GF-58 plaststang, 1 fot plastlengde, off-white, ugjennomsiktig, 1000 psi strekkstyrke | CQ3VVN 60TP49 PR-PTFE-GF-5812 025 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER PR-PTFE-GF-12 plaststang, 3 fot plastlengde, off-white, ugjennomsiktig, 1000 psi strekkstyrke
816NOK / enhet