Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER PKM407-10FHS-01 Machine Screw, M4 x 0.70mm Thread Size, 10mm Length, PEEK, 10PK | CG9VEH 447C20

GRAINGER PKM407-10FHS-01 Maskinskrue, M4 x 0.70 mm gjengestørrelse, 10 mm lengde, PEEK, 10 PK

På lager
Vare: CG9VEH Modell: PKM407-10FHS-01Kryssreferanse: 447C20
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
198NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM4-0.70mm
KjøretypeSpor
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodevinkel92
Hode Dia.7.75 mm
Hodehøyde2.3 mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde10mm
MaterialePEEK
Rockwell HardnessD87.5
System for målingMetric
Temp. Område-50 grader. til 500 grader. F
Strekkfasthet26,800 psi
tråd Lengde10 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseKjøretypeDriverstørrelseFinishHodevinkelHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCPris
GRAINGER 587619-PR Maskinskruer, Phillips Pan Head | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------352NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER PKM407-10FHS-01 Maskinskrue, M4 x 0.70 mm gjengestørrelse, 10 mm lengde, PEEK, 10 PK
198NOK /pakke