Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04104.037.0800 Hex Head Cap Screw 3/8-16X8 8 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 5PK | AH8VBG 38ZX29

GRAINGER N04104.037.0800 Sekskantskrue med hodelokk 3/8-16X8 8 stålkvalitet 8 sinkgul, 5PK

På lager
Vare: AH8VBG Modell: N04104.037.0800Kryssreferanse: 38ZX29

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
179NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde8"
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5756
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04104.037.0800 Sekskantskrue med hodelokk 3/8-16X8 8 stålkvalitet 8 sinkgul, 5PK
179NOK /pakke