Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04100.087.0225 Sekskantskrue med hodelokk 7/8-9X2-1/4 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK | AH8UYY 38ZW74

GRAINGER N04100.087.0225 Sekskanthodeskrue 7/8-9X2-1/4 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK

På lager
Vare: AH8UYY Modell: N04100.087.0225Kryssreferanse: 38ZW74
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
284NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde2.25 "
Min. Gjengelengde2"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2748
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04100.087.0225 Sekskanthodeskrue 7/8-9X2-1/4 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK
284NOK /pakke