Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01200.100.0350 Sekskantskrue med hodehette 1-8X3-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK | AH8NTG 38WP82

GRAINGER N01200.100.0350 Sekskanthodeskrue 1-8X3-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK

På lager
Vare: AH8NTG Modell: N01200.100.0350Kryssreferanse: 38WP82
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
647NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-8
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.5 "
Lengde3.5 "
Min. Gjengelengde2-1 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2968
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01200.100.0350 Sekskanthodeskrue 1-8X3-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK
647NOK /pakke