Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01200.062.0325 Hex Head Cap Screw 5/8-11X3-1/4 Steel Grade 5 Zinc Plated, 5PK | AH8NQP 38WP43

GRAINGER N01200.062.0325 Sekskantskrue med hodelokk 5/8-11X3-1/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK

På lager
Vare: AH8NQP Modell: N01200.062.0325Kryssreferanse: 38WP43
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
173NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde3.25 "
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7542
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01200.062.0325 Sekskantskrue med hodelokk 5/8-11X3-1/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK
173NOK /pakke