Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01000.087.0600 Sekskantdekselskrue 7/8-9x6 stålkvalitet 5 vanlig | AH8NAE 38WL08

GRAINGER N01000.087.0600 Sekskantskrue med hodelokk 7/8-9x6 stålkvalitet 5 vanlig

På lager
Vare: AH8NAE Modell: N01000.087.0600Kryssreferanse: 38WL08
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
121NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde6"
Min. Gjengelengde2"
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5328
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01000.087.0600 Sekskantskrue med hodelokk 7/8-9x6 stålkvalitet 5 vanlig
121NOK / enhet