Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01000.025.0075 Sekskantskrue med hodelokk 1/4-20X3/4 stålkvalitet 5 vanlig, 100PK | AH8MFX 38WG04

GRAINGER N01000.025.0075 Sekskanthodeskrue 1/4-20X3/4 stålkvalitet 5 vanlig, 100PK

På lager
Vare: AH8MFX Modell: N01000.025.0075Kryssreferanse: 38WG04
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
165NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde3 / 4 "
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6844
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01000.025.0075 Sekskanthodeskrue 1/4-20X3/4 stålkvalitet 5 vanlig, 100PK
165NOK /pakke