Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER MH4DZU207G Hovedfjær | AJ2BHJ 46J544

GRAINGER MH4DZU207G Hovedfjær

På lager
Vare: AJ2BHJ Modell: MH4DZU207GKryssref: 46J544

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHoved våren
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER MH4DZU207G Hovedfjær
29NOK / enhet