Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER MH4DZR504G Materhjul støttefjær | AJ2BFY 46J495

GRAINGER MH4DZR504G Feedwheel Supporting Spring

På lager
Vare: AJ2BFY Modell: MH4DZR504GKryssref: 46J495

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

46NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaterhjul støttefjær
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER MH4DZR504G Feedwheel Supporting Spring
46NOK / enhet