Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51260.025.0004 Settskrue M2.5 X 0.45Mm 4Mm Lengde, 100PK | AH3EXN 31KK52

GRAINGER M51260.025.0004 Settskrue M2.5 X 0.45 Mm 4 Mm Lengde, 100PK

På lager
Vare: AH3EXN Modell: M51260.025.0004Kryssref: 31KK52

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
198NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Desimal ekvivalent0.094 "
Kjørestørrelse1.3mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde4mm
PunktmaterialeA2 rustfritt stål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRB96 til HRC33
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM2.5 x 0.45

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51260.025.0004 Settskrue M2.5 X 0.45 Mm 4 Mm Lengde, 100PK
198NOK /pakke