Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 35B14F-3/4 Tannhjul 1.870 Ytre Diameter #35 | AE9NZK 6L790

TSUBAKI 35B14F-3/4 Tannhjul 1.870 Ytre diameter #35

På lager
Vare: AE9NZK Modell: 35B14F-3/4Kryssreferanse: 6L790

Få tak i det Mai 20, mandag
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
260NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer35
Bore Dia.3 / 4 "
Nøkkelstørrelse (in.)3/16 x 3 / 32
Antall tenner14
Utenfor Dia.1.87 "
Pitch Dia.1.685 "
Sett skruen Dia. (I.)1/4
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 35B14F-1/2 Tannhjul 1.870 Ytre Diameter #35 | AE9NZH 6L788 35B14F-1/21 / 2 "255NOK
TSUBAKI 35B14F-5/8 Tannhjul 1.870 Ytre diameter # 35 | AE9NZJ 6L789 35B14F-5/85 / 8 "260NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 35B14F-3/4 Tannhjul 1.870 Ytre diameter #35
260NOK / enhet