Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51250.060.0045 Set Screw Stainless Steel M6 X 1.00Mm Cone 45Mm, 100PK | AG2JVU 31KC45

GRAINGER M51250.060.0045 Sett skrue rustfritt stål M6 X 1.00 mm kjegle 45 mm, 100 PK

På lager
Vare: AG2JVU Modell: M51250.060.0045Kryssreferanse: 31KC45
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
861NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde45mm
PunktmaterialeA2 rustfritt stål
PunkttypeCone
Rockwell HardnessHRB96 til HRC33
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7551
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51250.060.0045 Sett skrue rustfritt stål M6 X 1.00 mm kjegle 45 mm, 100 PK
861NOK /pakke