Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51120.060.0010 Maskinskruost M6 X 1 X 10 Lengde, 100PK | AG2KQL 31KH39

GRAINGER M51120.060.0010 Maskinskruost M6 X 1 X 10 Lengde, 100PK

På lager
Vare: AG2KQL Modell: M51120.060.0010Kryssref: 31KH39

Få tak i det Mai 20, mandag
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
271NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse1.60mm
FinishPlain
Hode Dia.10mm
Hodehøyde3.9mm
hode~~POS=TRUNCOst
Lengde10 "
MaterialeA2 rustfritt stål
System for målingMetric
Strekkfasthet72518 psi
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3573
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7318158082

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51120.060.0010 Maskinskruost M6 X 1 X 10 Lengde, 100PK
271NOK /pakke