Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39100.140.0070 Fjærstift med spor 14X70Mm, 10PK | AH7XFX 38DW21

GRAINGER M39100.140.0070 Fjærstift med spor 14x70 mm, 10 PK

På lager
Vare: AH7XFX Modell: M39100.140.0070Kryssref: 38DW21 / 176J29
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
757NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)14.40-14.80mm
Grunnleggende materialeStål
Fasediameter8.5mm
Faselengde (min.)2mm
FinishPlain
KlasseFjærstål
Lengde70mm
Nominell diameter14mm
Utenfor Dia.14mm
PinnetypeSpor
Rockwell Hardness420-560 HV30
System for målingMetric
Veggtykkelse3.00mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5418
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39100.140.0070 Fjærstift med spor 14x70 mm, 10 PK
757NOK /pakke