Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1-CDP-02-M7- Vingeskruejern 1/4-20 X 1-1/2 Tommer, 25PK | AE4RWZ 5MNG0

APPROVED VENDOR 1-CDP-02-M7- Vingeskruejern 1/4-20 X 1-1/2 tommer, 25PK

På lager
Vare: AE4RWZ Modell: 1-CDP-02-M7-Kryssref: 5MNG0
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
1 450 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
KlasseUNC-2A
FinishPlain
Hode Dia.9 / 16 "
Hodehøyde13 / 16 "
HodematerialeFormbar 32510
leder Tykkelse9 / 16 "
hode~~POS=TRUNCVinge
leder Bredde1.25 "
Lengde1.5 "
MaterialeFormbart jern
Rockwell HardnessHB 156
Skulder Dia.9 / 16 "
Skulderlengde13 / 16 "
System for målinginch
Strekkfasthet50,000
Trådstørrelse1 / 4-20
TipsmaterialeFormbart jern
Tips TypeOval

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.52
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318156080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1-CDP-02-M7- Vingeskruejern 1/4-20 X 1-1/2 tommer, 25PK
1 450 NOK /pakke