Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39100.080.0020 Spring Pin Slotted 8X20Mm, 50PK | AH7XEG 38DV83

GRAINGER M39100.080.0020 Fjærstift med spor 8x20 mm, 50 PK

På lager
Vare: AH7XEG Modell: M39100.080.0020Kryssref: 38DV83 / 176H91

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
214NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)8.50-8.80mm
Grunnleggende materialeStål
Fasediameter5.5mm
Faselengde (min.)1.6mm
FinishPlain
KlasseFjærstål
Lengde20ft.
Nominell diameter8mm
Utenfor Dia.8mm
PinnetypeSpor
Rockwell Hardness420-560 HV30
System for målingMetric
Veggtykkelse1.50mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2223
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39100.080.0020 Fjærstift med spor 8x20 mm, 50 PK
214NOK /pakke