Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØYSELSKAP 01588 Hårdmetall endefres Firkant 7/16 1 Kutt L | AC6NKY 35U758

YG-1 TOOL COMPANY 01588 Hårdmetall endefres Firkant 7/16 1 kutt L

På lager
Vare: AC6NKY Modell: 01588Kryssreferanse: 35U758

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
553NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter7 / 16 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Sluttenslig
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishBright
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1"
Liste nummerE5020
MaterialeCarbide
Fresing Dia.7 / 16 "
Antall fløyter2
Total lengde2.75 "
Shank Dia.7 / 16 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.59
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØYSELSKAP 01552 Hårdmetall endefres Firkant 1/32 5/64 Kutt L | AC6NKE 35U741 015521 / 32 "5 / 64 "1.5 "1 / 8 "136NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 01553 Hårdmetall endefres Firkant 3/64 7/64 Kutt L | AC6NKF 35U742 015533 / 64 "7 / 64 "1.5 "1 / 8 "136NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 01554 Hårdmetall endefres Firkant 1/16 3/16 Kutt L | AC6NKG 35U743 015541 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "125NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 01555 Hårdmetall endefres Firkant 5/64 3/16 Kutt L | AC6NKH 35U744 015555 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "143NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 01556 Hårdmetall endefres Firkant 3/32 3/8 Kutt L | AC6NKJ 35U745 015563 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "126NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 01557 Karbid, 2 riller, endefres, firkantet 7/64" x 3/8" kuttelengde | AC6NKK 35U746 015577 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "143NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 01558 Hårdmetall endefres Firkant 1/8 1/2 Kutt L | AC6NKL 35U747 015581 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "130NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 01588 Hårdmetall endefres Firkant 7/16 1 kutt L
553NOK / enhet