Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39000.160.0100 Taper Pin 16 X 100Mm, 5PK | AH7WTL 38DT32

GRAINGER M39000.160.0100 konisk pinne 16 x 100 mm, 5 PK

På lager
Vare: AH7WTL Modell: M39000.160.0100Kryssreferanse: 38DT32

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
578NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Lengde105mm
Lengde ToleranseJS15
Pinnetypestandard
Størrelse16 x 100mm
Liten endedia.16mm
System for målingMetric
Brukbar lengde100mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8978
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39000.160.0100 konisk pinne 16 x 100 mm, 5 PK
578NOK /pakke