Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M21520.140.0030 Double Thread Stud Grade 8.8 M14 X 2 X 120Mm, 50PK | AH7VWZ 38DL48

GRAINGER M21520.140.0030 Dobbeltgjenget studskvalitet 8.8 M14 X 2 X 120 mm, 50 PK

På lager
Vare: AH7VWZ Modell: M21520.140.0030Kryssref: 38DL48
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
5 455 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
FinishPlain
Klasse8.8
Lengde30 "
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke500 N/mm-kvm.
Total lengde48mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)18mm
Gjengelengde (B)34mm
Gjengelengde TypeUlik
TrådstørrelseM14 x 2
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4804
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M21520.140.0030 Dobbeltgjenget studskvalitet 8.8 M14 X 2 X 120 mm, 50 PK
5 455 NOK /pakke