Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M20360.200.1000 Threaded Rod Steel M20 x 1.5, 1m Length | AH7VUD 38DK81

GRAINGER M20360.200.1000 Gjenget stangstål M20 x 1.5, 1m lengde

På lager
Vare: AH7VUD Modell: M20360.200.1000Kryssreferanse: 38DK81

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 187 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Grunnleggende materialeStål
FARGESølv
Dia./TrådestørrelseM20-1.5
FinishSink belagt
Klasseklasse 4
Total lengde1m
Rockwell HardnessB67
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Strekkfasthet400 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk fin
Strekkgrense240 N/mm-kvm.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0637
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)100.08
Skipets bredde (cm)2.29

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M20360.200.1000 Gjenget stangstål M20 x 1.5, 1m lengde
1 187 NOK / enhet