Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M16180.080.0050 Øyebolt Karbonstål 4.6 M8X50, 25PK | AH7VNH 38DJ69

GRAINGER M16180.080.0050 Øyebolt karbonstål 4.6 M8X50, 25PK

På lager
Vare: AH7VNH Modell: M16180.080.0050Kryssref: 38DJ69
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
765NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.8.0mm
Øye utenfor Dia.18.0mm
FinishPlain
Lengde fra Ream Center50.0mm
MaterialeStål med lite karbon 4.6
System for målingMetric
TrådstørrelseM8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7168
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)3.81

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M16180.080.0050 Øyebolt karbonstål 4.6 M8X50, 25PK
765NOK /pakke