Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M11398.025.0020 Spacer Int/Extension Stud M2.5-0.45 X 20, 100PK | AH7VFV 38DH18

GRAINGER M11398.025.0020 Spacer Int/Extension Stud M2.5-0.45 X 20, 100PK

På lager
Vare: AH7VFV Modell: M11398.025.0020Kryssreferanse: 38DH18

Få tak i det Mai 20, mandag
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
860NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpacer
Kroppslengde20mm
FinishSink belagt
Sekskantbredde4mm
MaterialeStål
SkruestørrelseM2.5-0.45 x 20
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråddybde7mm
tråd Lengde5.6mm
typenInnvendig tråd og ekstern stud

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1935
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M11398.025.0020 Spacer Int/Extension Stud M2.5-0.45 X 20, 100PK
860NOK /pakke