Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M11396.050.0050 Avstandsstykke 2X Int/Extension Stud M5 x 0.8, 50mm lengde, 100PK | AH7VFT 38DH16

GRAINGER M11396.050.0050 Avstandsstykke 2X Int/Extension Stud M5 x 0.8, 50 mm lengde, 100PK

På lager
Vare: AH7VFT Modell: M11396.050.0050Kryssref.: 38DH16 / 178A85

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 224 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpacer
Kroppslengde50mm
FinishSink belagt
Sekskantbredde8mm
MaterialeStål
SkruestørrelseM5-0.8 x 50
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
typen2X Innvendig tråd og ekstern stud

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7411
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M11396.050.0050 Avstandsstykke 2X Int/Extension Stud M5 x 0.8, 50 mm lengde, 100PK
1 224 NOK /pakke