Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07810.120.0030 Set Screw M12 X 1.75Mm 30Mm Length, 50PK | AH3EWN 31KK12

GRAINGER M07810.120.0030 Settskrue M12 X 1.75 Mm 30 Mm Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3EWN Modell: M07810.120.0030Kryssref: 31KK12
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
770NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Desimal ekvivalent0.078 "
Kjørestørrelse6mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde30mm
PunktmaterialeStål
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM12 x 1.75

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9423
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)10.67

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07810.120.0030 Settskrue M12 X 1.75 Mm 30 Mm Lengde, 50PK
770NOK /pakke