Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07810.040.0025 Sett Skrue Stål M4 X 0.70Mm Flat 25Mm, 100PK | AG2HWN 31JW17

GRAINGER M07810.040.0025 Sett Skrue Stål M4 X 0.70 Mm Flat 25 Mm, 100PK

På lager
Vare: AG2HWN Modell: M07810.040.0025Kryssreferanse: 31JW17

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
457NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse2mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde25mm
PunktmaterialeStål
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM4 x 0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1786
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156040

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07810.040.0025 Sett Skrue Stål M4 X 0.70 Mm Flat 25 Mm, 100PK
457NOK /pakke