Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07800.100.0050 Set Screw Steel M10 X 1.50Mm Cone 50Mm, 50PK | AG2HWA 31JW04

GRAINGER M07800.100.0050 Sett skrue Stål M10 X 1.50 mm kjegle 50 mm, 50 PK

På lager
Vare: AG2HWA Modell: M07800.100.0050Kryssreferanse: 31JW04
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
934NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde50mm
PunktmaterialeStål
PunkttypeCone
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM10 x 1.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1556
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156040

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07800.100.0050 Sett skrue Stål M10 X 1.50 mm kjegle 50 mm, 50 PK
934NOK /pakke