Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07150.120.0055 Hylsehodehette Skrueknapp Stål M12 x 1.75, 55mm Lengde, 50PK | AH7UFC 38DA67

GRAINGER M07150.120.0055 Sokkelhodehette Skrueknapp Stål M12 x 1.75, 55 mm lengde, 50PK

På lager
Vare: AH7UFC Modell: M07150.120.0055Kryssref.: 38DA67 / 164L20

Få tak i det Mai 20, mandag
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
657NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
Kjørestørrelse10mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hode Dia.21mm
Hodehøyde6.6mm
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde55mm
Min. Strekkstyrke1000 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M12
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4057
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07150.120.0055 Sokkelhodehette Skrueknapp Stål M12 x 1.75, 55 mm lengde, 50PK
657NOK /pakke