GRAINGER LP 265R-ST 10-1/4 tommers ribbet slitebane svingbart pneumatisk hjul, 550 pund. Lastevurdering

På lager
Vare: CD2PEU Modell: LP 265R-STKryssref: 454Y04

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 976 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk hjul
BremsetypeTotal lås
Rangeringsområde for hjulbelastningLett-middels bruk
Caster ProduktgruppeSvinghjul med total lås
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterD
NavfargeSølv
NavmaterialeStål
NavtypeSentrert
Navbredde2-61 / 64 "
Innvendig avstand på bolthull5-1/2" x 5-1/2"
Lastevurdering550 lb.
Monteringsbolt Dia.35 / 64 "
MonteringstypeTallerken
Ikke-merkingNei
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand5-1/2" x 5-1/2"
Total høyde12.125 "
Plate Størrelse6-7/8" x 6-7/8"
Tykke tykkelse5 / 32 "
ply4
race måteDobbel ball
Dekkfelt Dia.4"
Dekktykkelse3"
TråRibbete
HjullagerRoller
Hjuldiameter10.25 "
Hjulbredde3.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.155

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig avstand på bolthullBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelsePris
GRAINGER 16SF06227S Svingbart pneumatisk hjul 6 tommer 200 lb sølv | AH2EBY 25VT60 16SF06227S3 "x 3"-Lett arbeid200 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"772NOK
GRAINGER 16SF06227R Stiv pneumatisk hjul 6 tommer 200 lb. Sølv | AH2ECA 25VT62 16SF06227R3 "x 3"-Lett arbeid200 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"539NOK
GRAINGER 16SF08227S Svingbart pneumatisk hjul 8 tommer 210 lb sølv | AH2ECB 25VT63 16SF08227S3 "x 3"-Lett arbeid210 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"841NOK
GRAINGER 16SF08227R Stiv pneumatisk hjul 8 tommer 210 lb. Sølv | AH2ECD 25VT65 16SF08227R3 "x 3"-Lett arbeid210 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"731NOK
GRAINGER 16SF10627S Svingbart pneumatisk hjul 10 tommer 350 lb sølv | AH2ECE 25VT66 16SF10627S3 "x 3"-Lett-middels bruk350 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"1 324 NOK
GRAINGER 16SF10627R Stiv pneumatisk hjul 10 tommer 350 lb sølv | AH2ECF 25VT67 16SF10627R3 "x 3"-Lett-middels bruk350 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"1 125 NOK
GRAINGER S-7012-PRB-4SL-FB Swivl pneumatisk hjul med bremselås 12 tommer | AH7EHU 36T701 S-7012-PRB-4SL-FB4-1/8" x 6-1/8"SidekameraLett-middels bruk625 lb.1 / 2 "4-1/8" x 6-1/8"15.56-1/8" x 7-1/2"5 071 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER LP 265R-ST 10-1/4 tommers ribbet slitebane svingbart pneumatisk hjul, 550 pund. Lastevurdering
4 976 NOK / enhet