GRAINGER S-7012-PRB-4SL-FB Swivl pneumatisk hjul med bremselås 12 tommer | AH7EHU 36T701

GRAINGER S-7012-PRB-4SL-FB Swivl pneumatisk hjul med bremselås 12 tommer

På lager
Vare: AH7EHU Modell: S-7012-PRB-4SL-FBKryssref: 36T701

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 071 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk hjul
BremsetypeSidekamera
Rangeringsområde for hjulbelastningLett-middels bruk
Caster ProduktgruppeSvingbart hjul med 4-posisjons retningslås og brems
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
Ramme Finishemalje
RammematerialeSmidd stål
HullmønsterA
NavfargeSvart
NavmaterialeStål
Navtypesymmetrisk
Navbredde3-1 / 4 "
Innvendig avstand på bolthull4-1/8" x 6-1/8"
Lastevurdering625 lb.
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
MonteringstypeTallerken
Ikke-merkingNei
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand4-1/8" x 6-1/8"
Total høyde15.5
Plate Størrelse6-1/8" x 7-1/2"
Tykke tykkelse1 / 2 "
ply4
race måteEnkel ball
Dekkfelt Dia.6"
TråSawtooth
HjullagerBall
Hjuldiameter12 "
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.0895
Skipets høyde (cm)34.93
Skipets lengde (cm)52.71
Skipets bredde (cm)34.93

Produktdetaljer:

    • Slitebane Farge: Svart
    • Caster Temp. Område: -30 grader til 120 grader F

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig avstand på bolthullBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelsePris
GRAINGER 16SF06227S Svingbart pneumatisk hjul 6 tommer 200 lb sølv | AH2EBY 25VT60 16SF06227S3 "x 3"-Lett arbeid200 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"772NOK
GRAINGER 16SF06227R Stiv pneumatisk hjul 6 tommer 200 lb. Sølv | AH2ECA 25VT62 16SF06227R3 "x 3"-Lett arbeid200 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"539NOK
GRAINGER 16SF08227S Svingbart pneumatisk hjul 8 tommer 210 lb sølv | AH2ECB 25VT63 16SF08227S3 "x 3"-Lett arbeid210 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"841NOK
GRAINGER 16SF08227R Stiv pneumatisk hjul 8 tommer 210 lb. Sølv | AH2ECD 25VT65 16SF08227R3 "x 3"-Lett arbeid210 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"731NOK
GRAINGER 16SF10627S Svingbart pneumatisk hjul 10 tommer 350 lb sølv | AH2ECE 25VT66 16SF10627S3 "x 3"-Lett-middels bruk350 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"1 324 NOK
GRAINGER 16SF10627R Stiv pneumatisk hjul 10 tommer 350 lb sølv | AH2ECF 25VT67 16SF10627R3 "x 3"-Lett-middels bruk350 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"1 125 NOK
GRAINGER R-7010-PRB stivt pneumatisk hjul 10 tommer 480 lb. | AH7EHV 36T703 R-7010-PRB2-7/16" x 4-15/16"-Lett-middels bruk480 lb.1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"12.5 "4-1/2" x 6-1/2"2 220 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER S-7012-PRB-4SL-FB Swivl pneumatisk hjul med bremselås 12 tommer
5 071 NOK / enhet