Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 16SF06227R Stiv pneumatisk hjul 6 tommer 200 lb. Sølv | AH2ECA 25VT62

GRAINGER 16SF06227R Stiv pneumatisk hjul 6 tommer 200 lb. sølv

På lager
Vare: AH2ECA Modell: 16SF06227RKryssreferanse: 25VT62
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
565NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk hjul
Rangeringsområde for hjulbelastningLett arbeid
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligNei
Type hjulRigid
Ramme Finishsink
RammematerialeStål
HullmønsterB
NavfargeSølv
NavmaterialeStål
Navtypesymmetrisk
Navbredde2-7 / 16 "
Innvendig avstand på bolthull3 "x 3"
Lastevurdering200 lb.
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
MonteringstypeTallerken
Ikke-merkingNei
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand2-5/8" x 3-5/8"
Total høyde7.25 "
Plate Størrelse4 "x 4-1 / 2"
Tykke tykkelse1 / 4 "
ply4
race måteDobbel ball
Dekkfelt Dia.4"
Dekktykkelse1 / 4 "
TråJuli
HjullagerBall
Hjuldiameter6"
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)18.42
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Slitebane Farge: Svart

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig avstand på bolthullBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelsePris
GRAINGER 16SF06227S Svingbart pneumatisk hjul 6 tommer 200 lb sølv | AH2EBY 25VT60 16SF06227S3 "x 3"-Lett arbeid200 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"824NOK
GRAINGER 16SF08227S Svingbart pneumatisk hjul 8 tommer 210 lb sølv | AH2ECB 25VT63 16SF08227S3 "x 3"-Lett arbeid210 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"841NOK
GRAINGER 16SF08227R Stiv pneumatisk hjul 8 tommer 210 lb. Sølv | AH2ECD 25VT65 16SF08227R3 "x 3"-Lett arbeid210 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"731NOK
GRAINGER 16SF10627S Svingbart pneumatisk hjul 10 tommer 350 lb sølv | AH2ECE 25VT66 16SF10627S3 "x 3"-Lett-middels bruk350 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"1 352 NOK
GRAINGER 16SF10627R Stiv pneumatisk hjul 10 tommer 350 lb sølv | AH2ECF 25VT67 16SF10627R3 "x 3"-Lett-middels bruk350 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"1 143 NOK
GRAINGER S-7012-PRB-4SL-FB Swivl pneumatisk hjul med bremselås 12 tommer | AH7EHU 36T701 S-7012-PRB-4SL-FB4-1/8" x 6-1/8"SidekameraLett-middels bruk625 lb.1 / 2 "4-1/8" x 6-1/8"15.56-1/8" x 7-1/2"5 439 NOK
GRAINGER R-7010-PRB stivt pneumatisk hjul 10 tommer 480 lb. | AH7EHV 36T703 R-7010-PRB2-7/16" x 4-15/16"-Lett-middels bruk480 lb.1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"12.5 "4-1/2" x 6-1/2"2 334 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 16SF06227R Stiv pneumatisk hjul 6 tommer 200 lb. sølv
565NOK / enhet