LEESON 191480.00 C6K34WK2A generell motor | AJ2TNA 48ZH52 / C6K34WK2A

LEESON 191480.00 C6K34WK2A generell motor

På lager
Vare: AJ2TNA Modell: 191480.00Kryssreferanse: 48ZH52 / C6K34WK2A

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 230 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
MonteringL
KodeJ
utformingN
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56C
Forsterker med full belastning16.4 / 8.5-8.2
HP1.5
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW1.12
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
Fase1
Power Factor78.4
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenCF
Spenning115 / 230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.3375
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)35
Skipets bredde (cm)25.4

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 75.5
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Svikling: QC63210
    • GRUPP: 3
    • S. F Forsterker: 18.2 / 9.7-9.1

Produktvarianter

ProduktModelltypenFrameForsterker med full belastningHPkWPower FactorRPMSkaft Dia.Pris
LEESON 191475.00 C6C17WK14A generell motor | AJ2TMV 48ZH45 / C6C17WK14A 191475.00CF56C8.2 / 4.11/20.376518005 / 8 "15 110 NOK
LEESON 191477.00 C6C17WK15A generell motor | AJ2TMX 48ZH47 / C6C17WK15A 191477.00CF56C9.8 / 4.93/4. 566818005 / 8 "13 292 NOK
LEESON 191478.00 C6C34WK20A generell motor | AJ2TMY 48ZH50 / C6C34WK20A 191478.00CF56C12.4 / 6.210.757636005 / 8 "14 964 NOK
LEESON 191479.00 C6C17WK16A generell motor | AJ2TMZ 48ZH49 / C6C17WK16A 191479.00CF5613.6 / 6.810.756918005 / 8 "15 267 NOK
LEESON 191481.00 C6K17WK1A generell motor | AJ2TNB 48ZH51 / C6K17WK1A 191481.00KF56C15.8 / 7.91.51.127518005 / 8 "15 420 NOK
LEESON 191482.00 C145K34WK2A generell motor | AJ2TNC 48ZH53 / C145K34WK2A 191482.00KF145TC19 / 9.521.4986.336007 / 8 "18 352 NOK
LEESON 191483.00 C145K17WK3A generell motor | AJ2TND 48ZH54 / C145K17WK3A 191483.00KF145TC16.4 / 8.221.499818007 / 8 "16 731 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 191480.00 C6K34WK2A generell motor
16 230 NOK / enhet