Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER ER70S2-045-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 29/64 tommer diameter | AF9ZLA 30XN80

GRAINGER ER70S2-045-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 29/64 tommer diameter

På lager
Vare: AF9ZLA Modell: ER70S2-045-01TKryssref: 30XN80
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
242NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTig sveisestang
AWS-klassifiseringER70S2
Containerstørrelse1 lb.
container typeTube
Diameter29 / 64 "
Lengde36 '' "
MaterialeKarbonstål
Strekkfasthet79,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7228608000

Produktvarianter

ProduktModellStrekkfasthetPris
GRAINGER ER70S6-045-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 29/64 tommer diameter | AF9ZLJ 30XN97 ER70S6-045-01T77,000 PSI366NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER ER70S2-045-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 29/64 tommer diameter
242NOK / enhet