Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER ER120S1-094-10T Sveisestang Er120s1 3/32 tommers diameterboks | AF7FWP 20YE22

GRAINGER ER120S1-094-10T sveisestang Er120s1 3/32 tommers diameterboks

På lager
Vare: AF7FWP Modell: ER120S1-094-10TKryssreferanse: 20YE22
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
1 281 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisestang
AWS-klassifiseringER120S1
Containerstørrelse10 lb.
container typeEske
Diameter3 / 32 "
Lengde36 '' "
MaterialeLavlegeringsstål
Strekkfasthet120,000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7223000000

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typeDiameterPris
GRAINGER ER120S1-063-01T Sveisestang Er120s1 1/16 tommers diameter rør | AF7FWL 20YE19 ER120S1-063-01T1 lb.Tube1 / 16 "180NOK
GRAINGER ER120S1-063-10T Sveisestang Er120s1 1/16 tommers diameterboks | AF7FWM 20YE20 ER120S1-063-10T10 lb.Eske1 / 16 "1 289 NOK
GRAINGER ER120S1-094-01T Sveisestang Er120s1 3/32 tommers diameter rør | AF7FWN 20YE21 ER120S1-094-01T1 lb.Tube3 / 32 "175NOK
GRAINGER ER120S1-125-01T Sveisestang Er120s1 1/8 tomme diameter rør | AF7FWQ 20YE23 ER120S1-125-01T1 lb.Tube1 / 8 "194NOK
GRAINGER ER120S1-125-10T sveisestang Er120s1 1/8 tommers diameterboks | AF7FWR 20YE24 ER120S1-125-10T10 lb.Eske1 / 8 "1 425 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER ER120S1-094-10T sveisestang Er120s1 3/32 tommers diameterboks
1 281 NOK / enhet