Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER ER1100-047-01 Sveisetråd 0.047 tommer Diameter Er1100 | AF7FVR 20YE01

GRAINGER ER1100-047-01 sveisetråd 0.047 tommer diameter Er1100

På lager
Vare: AF7FVR Modell: ER1100-047-01Kryssreferanse: 20YE01
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
180NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksveising Wire
AWS-klassifiseringER1100
Containerstørrelse1 lb.
container typespool
Diameter0.047 "
MaterialeAluminum
Strekkfasthet13,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7605190000

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typeDiameterSakMaterialeStrekkfasthetPris
GRAINGER 308LFCO-035-25 Sveisetråd 0.035 tommers diameter 308lfco | AF7FNG 20YC38 308LFCO-035-2525 lb.spool0.035 "sveising WireFlux-kjerneN / A16 040 NOK
GRAINGER 308LFCO-045-25 Sveisetråd 0.045 tommers diameter 308lfco | AF7FNH 20YC39 308LFCO-045-2525 lb.spool0.045 "sveising WireFlux-kjerneN / A12 871 NOK
GRAINGER 308LT1-035-11 Sveisetråd 0.035 tommers diameter 308lt1 | AF7FNJ 20YC40 308LT1-035-1111 lb.spool0.035 "sveising WireFlux-kjerneN / A3 472 NOK
GRAINGER 308LT1-035-33 Sveisetråd 0.035 tommers diameter 308lt1 | AF7FNK 20YC41 308LT1-035-3333 lb.spool0.035 "sveising WireFlux-kjerneN / A9 750 NOK
GRAINGER 308LT1-045-11 Sveisetråd 0.045 tommers diameter 308lt1 | AF7FNL 20YC42 308LT1-045-1111 lb.spool0.045 "sveising WireFlux-kjerneN / A3 268 NOK
GRAINGER 308LT1-045-33 Sveisetråd 0.045 tommers diameter 308lt1 | AF7FNM 20YC43 308LT1-045-3333 lb.spool0.045 "sveising WireFlux-kjerneN / A6 956 NOK
GRAINGER 309LFCO-035-01 Sveisetråd 0.035 tommers diameter 309lfco | AF7FNN 20YC44 309LFCO-035-011 lb.spool0.035 "sveising WireFlux-kjerneN / A775NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER ER1100-047-01 sveisetråd 0.047 tommer diameter Er1100
180NOK / enhet