Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER CPB2-2520-500-25 Naglemutter 1/4-20 Gjenge 1.234 Tommer, 25PK | AG2TYG 32FX34

GRAINGER CPB2-2520-500-25 Naglemutter 1/4-20 gjenger 1.234 tommer, 25PK

På lager
Vare: AG2TYG Modell: CPB2-2520-500-25Kryssreferanse: 32FX34
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
454NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.382 "
Borestørrelse25 / 64 "
FinishSinkgul
Flens Dia.0.645 "
Grip Range0.280 til 0.50 "
Hode Dia.0.645 "
Hodehøyde0.059 "
Hullstørrelse0.390 "
Lengde1.234 "
MaterialeStål
Mutter typeSlisset kropp
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER CPB2-2520-500-25 Naglemutter 1/4-20 gjenger 1.234 tommer, 25PK
454NOK /pakke