GRAINGER BULK-RS-NAT40-89 naturgummistrimmel, 3/4 tomme X 10 fot, 40A, brun, glatt | CQ2NRN 497N33

GRAINGER BULK-RS-NAT40-89 naturgummilist, 3/4 tommer X 10 fot, 40A, brun, glatt

Vare: CQ2NRN Modell: BULK-RS-NAT40-89Kryssref: 497N33
592NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummistrimmel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GRAINGER BULK-RS-NAT60-64 naturgummirull, 36 tommer X 10 fot, 0.008 tommer tykkelse, 60A, brun, glatt | CQ2NLF 785LJ1 BULK-RS-NAT60-64Gummirulle1 355 NOK
RFQ
GRAINGER BULK-RS-NAT60-100 naturgummirull, 36 tommer X 10 fot, 0.01 tommer tykkelse, 60A, brun, glatt | CQ2NLG 785LN9 BULK-RS-NAT60-100Gummirulle2 852 NOK
RFQ
GRAINGER BULK-RS-NAT60-65 naturgummirull, 36 tommer x 10 fot, 0.01 tommer tykkelse, 60A, vanlig bakside, brunbrun, glatt | CQ2NLH 785LJ7 BULK-RS-NAT60-65Gummirulle1 670 NOK
RFQ
GRAINGER BULK-RS-NAT60-101 Rulle av naturgummi, 36 tommer X 10 fot, 0.012 tommer tykkelse, 60A, brun, glatt | CQ2NLJ 785LP5 BULK-RS-NAT60-101Gummirulle3 168 NOK
RFQ
GRAINGER BULK-RS-NAT60-66 naturgummirull, 36 tommer X 10 fot, 0.012 tommer tykkelse, 60A, brun, glatt | CQ2NLK 785LK3 BULK-RS-NAT60-66Gummirulle1 985 NOK
RFQ
GRAINGER BULK-RS-NAT60-102 Rulle av naturgummi, 36 tommer X 10 fot, 0.014 tommer tykkelse, 60A, brun, glatt | CQ2NLL 785LR1 BULK-RS-NAT60-102Gummirulle3 479 NOK
RFQ
GRAINGER BULK-RS-NAT60-104 Rulle av naturgummi, 36 tommer X 10 fot, 0.025 tommer tykkelse, 60A, brun, glatt | CQ2NLM 785LT3 BULK-RS-NAT60-104Gummirulle5 233 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER BULK-RS-NAT40-89 naturgummilist, 3/4 tommer X 10 fot, 40A, brun, glatt
592NOK / enhet