Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER BULK-RS-BHS50-1021 Buna-N Sheet, 12 Inch X 24 Inch, 2.5 mm Thick, 50A, Acrylic Adhesive Backed, Black | CP8CJW 785CD7

GRAINGER BULK-RS-BHS50-1021 Buna-N-ark, 12 tommer X 24 tommer, 2.5 mm tykk, 50A, akrylklebende bakside, svart

På lager
Vare: CP8CJW Modell: BULK-RS-BHS50-1021Kryssreferanse: 785CD7

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

583NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSheet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5224
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GRAINGER BULK-RS-BHS40-197 Buna-N rull, 12 tommer X 10 fot, 0.03125 tommer tykkelse, 40A, vanlig bakside, svart, glatt | CP7ZZJ 56AV10 BULK-RS-BHS40-197Rull645NOK
GRAINGER BULK-RS-H40-197 Buna-N rull, 12 tommer X 10 fot, 0.03125 tommer tykkelse, 40A, vanlig bakside, svart, glatt | CP7ZZK 56AK86 BULK-RS-H40-197Rull469NOK
GRAINGER BULK-RS-BHS50-197 Buna-N rull, 12 tommer X 10 fot, 0.03125 tommer tykkelse, 50A, vanlig bakside, svart, glatt | CP7ZZL 56AV20 BULK-RS-BHS50-197Rull613NOK
GRAINGER BULK-RS-BHS70-197 Buna-N rull, 12 tommer X 10 fot, 0.03125 tommer tykkelse, 70A, vanlig bakside, svart, glatt | CP7ZZM 56AV40 BULK-RS-BHS70-197Rull562NOK
GRAINGER BULK-RS-H40-198 Buna-N rull, 12 tommer X 10 fot, 0.0625 tommer tykkelse, 40A, vanlig bakside, svart, glatt | CP7ZZN 56AK87 BULK-RS-H40-198Rull730NOK
GRAINGER BULK-RS-BHS40-198 Buna-N rull, 12 tommer X 10 fot, 0.0625 tommer tykkelse, 40A, vanlig bakside, svart, glatt | CP7ZZP 56AV11 BULK-RS-BHS40-198Rull1 043 NOK
GRAINGER BULK-RS-BHS50-198 Buna-N rull, 12 tommer X 10 fot, 0.0625 tommer tykkelse, 50A, vanlig bakside, svart, glatt | CP7ZZQ 56AV21 BULK-RS-BHS50-198Rull974NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER BULK-RS-BHS50-1021 Buna-N-ark, 12 tommer X 24 tommer, 2.5 mm tykk, 50A, akrylklebende bakside, svart
583NOK / enhet