GRAINGER B08305.050.0250 Carriage Blt 1/2-13 2-1/2 Inch Low Carbon Steel Zinc, 150PK | AG3BGE 32TJ71

GRAINGER B08305.050.0250 Vogn Blt 1/2-13 2-1/2 tommer lavkarbonstål sink, 150PK

På lager
Vare: AG3BGE Modell: B08305.050.0250Kryssreferanse: 32TJ71

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 224 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse1 / 2 "
FinishSink belagt
KlasseA
Hode Dia.1.032 til 1.094 "
Hodehøyde0.25 til 0.27 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2.5 "
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.25 til 0.281 "
Firkantet bredde0.492 til 0.515 "
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.67
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152055

Produktdetaljer:

    • Hals Type (Firkantet Hals)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B08305.050.0250 Vogn Blt 1/2-13 2-1/2 tommer lavkarbonstål sink, 150PK
1 224 NOK /pakke