GRAINGER B08280.037.0300 Hex Lag Screw 3/8 Inch 3 Inch Length Zinc, 250PK | AG3BKT 32TK53

GRAINGER B08280.037.0300 Hex Lag Screw 3/8 tommer 3 tommer lengde sink, 250PK

På lager
Vare: AG3BKT Modell: B08280.037.0300Kryssref: 32TK53

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 048 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skruer
FinishSink belagt
Hex størrelse9 / 16 "
Lengde3"
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse3 / 8 "
Størrelse3 / 8 "
System for målinginch
TrådstilDelvis gjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.3254
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318110000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B08280.037.0300 Hex Lag Screw 3/8 tommer 3 tommer lengde sink, 250PK
1 048 NOK /pakke